Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514458560 Käftkoppling LC095, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Käftkoppling LC095, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XDA Modell: 68514458560
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
358SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLC-typ nav
# av käkar3
Cirka. Borra38.1mm
Borrstorlek19mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekLC095
KopplingstypLC
Dimension CBD64.52mm
Dimension G12.7mm
Dimension SL11.18mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 1200 varv / min3.72hp
HP-betyg @ 1800 varv / min5.5hp
HP-betyg @ 3600 varv / min11.16 hk
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup6 2.8 mm x mm
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
Nyckelbredd6 2.8 mm x mm
Längd genom borrning25.4mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra29mm
Max. Hastighet9000 rpm
Min. Borra11mm
Tröghetsmoment WR20.89 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment21.92 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.53.59mm
Total längd63.5mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min3.72 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min5.5 hk
Klassad HP vid 1000 XNUMX varv / min0.31 kW
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNominellt momentPris
LOVEJOY 68514458575 Käftkoppling LC190, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmSintrad järn195.24 Nm2 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Käftkoppling LC095, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår
358SEK /enhet