LOVEJOY 68514464357 Universalknut, längd 3.75 tum, stål

Artikel: AL3AEQ Modell: 68514464357Cross Ref: 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH
3 578 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.88 "
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypHD typ
kilspårPin Hole Ena sidan
NyckelstorlekPin Hole Ena sidan
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekHD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar HD Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BorrdjupBorrstorlekHåltypLedtypkilspårHuvudstiftshöjd (dimension E)Max. VinkelförskjutningPris
LOVEJOY 68514462651 Universalknut, 25 grader, 1750 rpm, stifthål 90 grader | CM7YLV 68514462651-0.880 "5 / 8 "HexborrningMetalliskmed Keyway1.880 "25 Deg. F-
RFQ
LOVEJOY 68514476444 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 5220 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYPN 685144764441.250 "0.880 "-Färdig borrningHD-typmed Keyway1.880 "25 Deg. F4 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514464357 Universalknut, längd 3.75 tum, stål
3 578 kr /enhet