LOVEJOY 68514462651 Universalknut, 25 grader, 1750 rpm, stifthål 90 grader

Artikel: CM7YLV Modell: 68514462651

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.880 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypHexborrning
FärgMetallisk
KopplingsspårstorlekInget nyckelspår och 3/16 nyckelspår
LedtypMetallisk
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
StorlekHD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym5.85938 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.BorrdjupBorrstorlekHåltypLedtypkilspårHuvudstiftshöjd (dimension E)Max. VinkelförskjutningPris
LOVEJOY 68514464357 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AL3AEQ 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH 685144643571.25 "0.88 "3 / 4 "Färdig borrningHD typPin Hole Ena sidan1.88 "25 grader3 578 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476444 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 5220 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYPN 685144764441.250 "0.880 "-Färdig borrningHD-typmed Keyway1.880 "25 Deg. F4 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462651 Universalknut, 25 grader, 1750 rpm, stifthål 90 grader