LOVEJOY 68514466765 Nav, 3.150 tum diameter, 2.590 tum längd, 0.710 tum tjocklek

Artikel: CM7YMK Modell: 68514466765

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1 grader
Borrstorlek45mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ38/45
KopplingstypCJ
Dimension G23.88mm
Dimension HD80.01mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
NavstilB
kilspårmed Keyway
Keyway Djup14mm x 3.8mm
Nyckelbredd14mm x 3.8mm
Längd genom borrning44.96mm
MaterialPulvermetall
Max. Axial förskjutning0.0700 "
Max. Borra45mm
Max. Radiell förskjutning0.0110 "
Max. Hastighet7100 rpm
Max. Vridmoment380 Nm
Min. Borra35mm
Nominellt moment190 Nm
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.80mm
Total kopplingslängd65.79mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek14.99mm
Spindel inre diameter38mm
Spindelns ytterdiameter80mm
Spindeltjocklek (dimension W)18mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym25.69928 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514461151 Käftkopplingsnav, CJ 14/16 Kopplingsstorlek, 12 mm kilspår | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmPulvermetallCJ292SEK
LOVEJOY 68514461104 Käftkopplingsnav, CJ-serien, 24/32 kopplingsstorlek, 24 mm hål | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmPulvermetallCJ479SEK
LOVEJOY 68514461154 Käftkopplingsnav, med kilspår, böjd käft, hålstorlek 19 mm, pulvermetall | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAIngen kilvägB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ197SEK
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, pulvermetall | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmPulvermetallCJ347SEK
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Käftkopplingsnav, med kilspår, krökt käft, hålstorlek 22 till 38 mm, metallpulver | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAIngen kilvägB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ488SEK
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Käftkopplingsnav, med kilspår, böjd käft, hålstorlek 19 mm, pulvermetall | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ647SEK
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ28/38, 38 mm hålstorlek, med kilspår, aluminium | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmPulvermetallCJ695SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514466765 Nav, 3.150 tum diameter, 2.590 tum längd, 0.710 tum tjocklek