Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514472003 Nav, 3.150 tum diameter, 4.490 tum längd, 0.710 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CM7YMQ Modell: 68514472003

Få det Maj 14, Tisdag
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
861SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1 grader
Borrstorlek28mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ38
KopplingstypCJ
Dimension G23.88mm
Dimension HD66.04mm
Dimension U37.08mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup8mm x 3.3mm
Nyckelbredd8mm x 3.3mm
Längd genom borrning44.96mm
MaterialPulvermetall
Max. Axial förskjutning0.0700 "
Max. Borra38mm
Max. Radiell förskjutning0.0110 "
Max. Hastighet7100 rpm
Max. Vridmoment380 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt moment190 Nm
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.80mm
Total kopplingslängd114.05mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek14.99mm
Spindel inre diameter38mm
Spindelns ytterdiameter80mm
Spindeltjocklek (dimension W)18mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym11.96520 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514472006 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 35 mm kilspår | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ981SEK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nyckelspår | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
LOVEJOY 68514472007 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 38 mm kilspår SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ1 043 kr
LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ330SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, pulvermetall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Käftkopplingsnav, CJ 24 Kopplingsstorlek, 14 mm kilspår | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KÄFTKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ479SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472003 Nav, 3.150 tum diameter, 4.490 tum längd, 0.710 tum tjocklek
861SEK /enhet