LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533

LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall

Artikel: AM2XKK Modell: 68514472533Cross Ref: 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533
330SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.03 "
Borrstorlek14mm
HåltypFastämne
FärgMetallisk
KopplingsstorlekCJ19
KopplingstypCJ
Dimension G16mm
Dimension HD32mm
Dimension U20.07mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)2.03mm
NavmaterialPulvermetall
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup5 2.3 mm x mm
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
Nyckelbredd5 2.3 mm x mm
Längd genom borrning24.89mm
MaterialPulvermetall
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.047 "
Max. Borra19mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.008 "
Max. Hastighet14000 rpm
Max. Vridmoment20 Nm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)10 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.39.88mm
Total kopplingslängd66.04mm
Skruvgänga Dia.# 10-24
Skruvgänga per tum# 10-24
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)9.91mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)10-24
Spindel inre diameter18mm
Spindelns ytterdiameter40mm
Spindeltjocklek (dimension W)12mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk

Funktioner:

  • Lovejoy CJ-seriens kopplingar har tre komponenter; två enheter av CJ-seriens nav och en CJ-serien spindel.
  • Den har en sintrad stålkonstruktion med pulvermetall för att säkerställa hållbarhet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Denna enhet i kilspårstorlek minskar slitaget på axelenheten genom att överföra stötar och felinriktning till kopplingens mittelement.
  • Den kan fungera vid temperaturer från -30 grader till 212 grader Fahrenheit.
  • Detta A-Style käftnav kan arbeta med ett nominellt vridmoment på 10 Nm och hastigheter upp till 14000 rpm.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan kilspår och nyckellösa käftkopplingsnav?

A. Käftkopplingsnav har en utskuren slits, känd som kilspår som passar i axelkilarna. Dessa nycklar främjar förbättrat vridmoment och förhindrar glidning, samt minskar förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar). Vissa applikationer kräver dock inga nycklar, eftersom nyckellösa käftkopplingsnav endast använder ställskruvar för att överföra vridmoment. Nyckellösa nav är idealiska för situationer som förblir opåverkade även om axlarna slirar.

F. Vilka vanliga misstag görs när man väljer ett käftkopplingsnav?

A.

  • Underlåtenhet att kontrollera den maximala hålkapaciteten: Användare bör alltid kontrollera axelstorleken på den drivna utrustningen innan de väljer käftkoppling.
  • Använda kopplingar av samma storlek överallt: Det kan verka som en bra idé att förhindra stillestånd. Men en överdimensionerad eller underdimensionerad käftkoppling kan orsaka motorfel.
  • Ignorera värme och kemisk kompatibilitet: Eftersom käftkopplingarna kräver att man köper både nav och spindlar, bör man se till att de båda är kompatibla med varandra.
  • Med utsikt över utrymmesbegränsningar: Se till att de valda kopplingarna kan passa det avsedda utrymmet. Tillämpningar med högt vridmoment kräver vanligtvis antingen en koppling med stor diameter eller en koppling med flera konfigurationer och hög vridmomentdensitet.

F. Hur installerar man ett käftkopplingsnav?

A.

  • Använd en spindel enligt valt nav (helst från samma motsvarande serie) med samma specifikationer och parametrar.
  • Se till att varje komponent är fri från föroreningar, defekter eller sprickor och anpassa axeldiametern till navens hålstorlek.
  • Före installation, se till att maskinen är frånkopplad från alla strömkällor. Installera den inte på instabil eller rörlig utrustning.
  • Naven med kilspår ska förses med kilarna och skjutas in i axlar för att förhindra glidning under axelrotation.
  • Sätt in spindeln i navet (se till att spindelöppningen är tillräckligt stor för att passa både skaftet och den valfria nyckeln). Sedan förs det andra navet nära det första navet och inriktas samtidigt som man tar hänsyn till gapet mellan navets ytor.

F. Vad ska du säkerställa efter att du har installerat en koppling?

A.

  • Kontrollera ställskruvens åtdragning och inriktning innan du testar för att förhindra eventuella felinriktningar.
  • När kopplingssystemet är redo att starta, bör användarna ta bort allt material eller verktyg från axeln och kopplingen.

F. Vilka verktyg behöver du för att installera en koppling?

A.

  • Kalibrerad momentnyckel och insexhylsor
  • Lämpliga verktyg för ompositionering av utrustning
  • Inriktningsutrustning (klockindikator, laser, rak kant)

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514472006 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 35 mm kilspår | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ981SEK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nyckelspår | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
LOVEJOY 68514472007 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 38 mm kilspår SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ1 043 kr
LOVEJOY 68514472004 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, pulvermetall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Käftkopplingsnav, CJ 24 Kopplingsstorlek, 14 mm kilspår | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KÄFTKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ479SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Käftkopplingsnav, storlek CJ38, 32 mm hålstorlek, med kilspår, pulvermetall | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall
330SEK /enhet