Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476183 Nav, 2.560 tum diameter, 3.540 tum längd, 0.590 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CM7YNA Modell: 68514476183
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
11 362 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.90 grader
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ28
KopplingstypCJ
Dimension G0.790 "
Dimension HD2.560 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.100 "
NavstilB
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 8 "x 1 / 16"
Nyckelbredd1 / 8 "x 1 / 16"
Längd genom borrning1.380 "
MaterialStål
Max. Axial förskjutning0.0600 "
Max. Borra1.5 "
Max. Radiell förskjutning0.0100 "
Max. Hastighet8500 rpm
Max. Vridmoment1680 tum. -Lbs.
Min. Borra0.870 "
Nominellt moment840 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.560 "
Total kopplingslängd3.540 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.590 "
Spindel inre diameter1.180 "
Spindelns ytterdiameter2.560 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.590 "
System för mätningImperial
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym9.04397 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0215

Produktvarianter

ProduktModellNyckelbreddVinkelförskjutningBorrstorlekLängd genom borrningMax. Axial förskjutningMax. BorraMax. Radiell förskjutningMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514476182 Nav, 2.560 tum Dia., 3.540 Inch Längd, 0.590 Inch Tjocklek | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 grader5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm11 362 kr
LOVEJOY 68514476386 Nav, 4.720 tum Dia., 4.560 Inch Längd, 0.870 Inch Tjocklek | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 grader2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm24 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476183 Nav, 2.560 tum diameter, 3.540 tum längd, 0.590 tum tjocklek
11 362 kr /enhet