Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 406-0.3125 Broschare Jobber Broschare 0.3125 In | AB4RMN 20D384

YANKEE 406-0.3125 Broschare Jobber Broschare 0.3125 In

Finns i lager
Artikel: AB4RMN Modell: 406-0.3125Korsreferens: 20D384
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
1 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3125 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd2.25 "
Bråkstorlek5 / 16 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
morse kod1
Antal flöjt6
Total längd5 1 / 2 "
ShankAvsmalning
Shank Dia.0.312 "
SkaftstorlekMT1
Skafttypmorse kod
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Decimal ekvivalentMått typSkaftstorlekStorlekFlöjlängdBråkstorlekmorse kodPris
YANKEE 406-0.25 Broschare Jobber Broschare 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Fraktionerad tumMT11 / 4 "2"1 / 4 "11 776 kr
YANKEE 406-0.2812 Broschare Jobber Broschare 0.2812 In | AB4RMM 20D383 406-0.28120.281 "0.2812 "Fraktionerad tumMT19 / 32 "2"9 / 32 "11 829 kr
YANKEE 406-0.3438 Broschare Jobber Broschare 0.3438 In | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Fraktionerad tumMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "11 969 kr
YANKEE 406-0.375 Broschare Jobber Broschare 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Fraktionerad tumMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "12 075 kr
YANKEE 406-0.4062 Broschare Jobber Broschare 0.4062 In | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Fraktionerad tumMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "12 146 kr
YANKEE 406-0.4375 Broschare Jobber Broschare 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Fraktionerad tumMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "12 224 kr
YANKEE 406-0.4688 Broschare Jobber Broschare 0.4688 In | AB4RMU 20D389 406-0.46880.468 "0.4688 "Fraktionerad tumMT115 / 32 "2.75 "15 / 32 "12 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 406-0.3125 Broschare Jobber Broschare 0.3125 In
1 840 kr /enhet