LOVEJOY 68514476318 Käftkopplingsnav, 19/24 spindelstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/26 x 3/32 tum kilspår, aluminium

Artikel: CJ8PAB Modell: 68514476318

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
BoreFastämne
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingKäke
Koppling Nominellt vridmoment92.93 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekGS19/24B
KopplingstypGS
Mått CL0.08 "
Dimension G0.630 "
Dimension HD1.57 "
Dimension TH0.12 "
NavstilB
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 26 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 26 "x 3 / 32"
Längd genom borrning0.980 "
MaterialAluminium
Max. Borra0.938 "
Max. Hastighet9550 rpm
Max. Vridmoment177 tum. -Lbs.
Nominellt moment88 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 194 grader. F
Utanför Dia.1.57 "
Total kopplingslängd2.6 "
Skruvgänga Dia.# 10-24
Skruvgänga per tum# 10-24
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.390 "
Spindelstorlek19/24
System för mätningImperial
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym1.36455 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellDimension GHålstorlekBorrstorlekDimension HDDimension THNyckelbreddLängd genom borrningMax. BorraPris
LOVEJOY 68514476514 Käftkopplingsnav med kilspår, 19/24 spindelstorlek, 5/8 tums hål, aluminium | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "2 180 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476175 Käftkopplingsnav, 28/38 Spindelstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums kilspår, aluminium | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476513 Käftkopplingsnav, med kilspår, 19/24 spindelstorlek, 7/8 tums hålstorlek, aluminium | CJ8PAC 685144765130.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "2 180 kr
LOVEJOY 68514476523 Käftkopplingsnav, med kilspår, 19/24 spindelstorlek, 1/2 tums hålstorlek, aluminium | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "2 180 kr
LOVEJOY 68514476538 Käftkopplingsnav, med dubbelspår, 38/45 spindelstorlek, 1 3/4 tums hålstorlek, aluminium | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 377 kr
LOVEJOY 68514476539 Käftkopplingsnav, med dubbla spår, 38/45 spindelstorlek, 1 1/2 tums hålstorlek, aluminium | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476318 Käftkopplingsnav, 19/24 spindelstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/26 x 3/32 tum kilspår, aluminium