Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spindel, 5 Inch Ytterdiameter, 8400 in-lbs vridmoment, LS225 Storlek

Finns i lager
Artikel: AJ2XHD Modell: 68514478393

Få det Maj 6, Måndag
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
7 280 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindel i skjuvning
FärgBlå
Koppling Nominellt vridmoment4200 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekLS225
KopplingstypKäft i skjuvning
Kubiska tum236.7344 Cu.In.
Djup6.3 "
Dimension G1.94 "
Dimension HD4.25 "
Dimension W1.71 "
Höjd6.13 "
Längd genom borrning2.18 "
MaterialRostfritt stål
Max. Borra2.625 "
Max. Hastighet3900 rpm
Max. Vridmoment8400 tum. -Lbs.
Min. Borra0.750 "
Antal bitar2
Utanför Dia.5"
Total längd6.3 "
RingmaterialRostfritt stål
Fart3900 rpm
Spindelns ytterdiameter5"
Spindeltjocklek (dimension W)1.71 "
SpindeltypLS
StilWrap
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråd storlek1 / 2-13
Trådar per tum1/2 "-13
Vridmoment4200 tum. Lbs.
Volym236.7344 cu. i.
Bredd6.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spindel, 5 Inch Ytterdiameter, 8400 in-lbs vridmoment, LS225 Storlek
7 280 kr /enhet