LOVEJOY 69790400158 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 6 tum, längd 4 tum, stål | AK3XUD

LOVEJOY 69790400158 Hylskopplingsfläns, med O-ring, OD. 6 tum, längd 4 tum, stål

Artikel: AK3XUD Modell: 69790400158
3 716 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelärmar
FärgMetallisk
Dimension AD2.32 "
Dimension D3.97 "
Dimension FD6"
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.13 "
NavstilExponerad bult
Längd genom borrning1.94 "
Material1045 Steel
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra2.205 "
Max. Hastighet (balanserad)8250 RPM
Max. Hastighet (obalanserad)5500 RPM
Parallell snedställning0.06 "
Storlek1"
StilExponerad bulthylsa
Vridmoment18900 tum. Lbs.
Typärmar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Hastighet (balanserad)Dimension ADDimension DMax. Hastighet (obalanserad)Parallell snedställningStorlekStilVridmomentPris
LOVEJOY 69790400198 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 9.44 tum, längd 7.38 tum, stål | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Exponerad bulthylsa94500 tum. Lbs.6 302 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Exponerad bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Höljd bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 7 tum, längd 5 tum, stål | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Höljd bulthylsa31500 tum. Lbs.3 982 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 6-1 / 4 tum, stål | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Exponerad bulthylsa56700 tum. Lbs.5 191 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 11 tum, längd 8.63 tum, stål | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Exponerad bulthylsa151200 tum. Lbs.9 353 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400218 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 12-1 / 2 tum, längd 9-3 / 4 tum, stål | AK3XUH 697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Exponerad bulthylsa220500 tum. Lbs.12 650 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790400158 Hylskopplingsfläns, med O-ring, OD. 6 tum, längd 4 tum, stål
3 716 kr /enhet