80/20 10-serien 45 graders stöd


Filter
Bore Dia .: 0.205 " , Grad: 45 , Avsluta: anodize , Längd: 6" , Fackbredd: 0.255 " , Typ: T-slitsad
StilModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A
2565
10101"1"6"Aluminium412 SEK
A
2570
10101"1"12 "Aluminium447 SEK
A
2566
10201"2"6"Aluminium443 SEK
A
2567
10201"2"12 "Aluminium482 SEK

10-serien 45 graders stöd

80/20 10-seriens stöd är utformade för att ge stabilitet och strukturella stödprofiler samtidigt som balkens avböjning minimeras. Dessa stöd inkluderar insexskruvar, brickor och t-muttrar som skapar en säker och justerbar anslutning mellan stöden och profilerna, vilket ger en stabil ram för den modulära strukturen. De är integrerade med försänkningar och en 45-graders geringsvinkel i båda ändar för att ge en ren, sömlös anslutning. De är gjorda av lätt aluminium, vilket ger styrka och utmärkt korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?