LOVEJOY 69790400186 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 6-1 / 4 tum, stål | AK3XUF

LOVEJOY 69790400186 Hylskopplingsfläns, med O-ring, längd 6-1/4 tum, stål

Artikel: AK3XUF Modell: 69790400186
5 191 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelärmar
FärgMetallisk
Dimension AD3.47 "
Dimension D5.84 "
Dimension FD8.38 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.19 "
NavstilExponerad bult
Längd genom borrning3.03 "
Material1045 Steel
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra3.346 "
Max. Hastighet (balanserad)6600 RPM
Max. Hastighet (obalanserad)4400 RPM
Parallell snedställning0.105 "
Storlek2 1 / 2 "
StilExponerad bulthylsa
Vridmoment56700 tum. Lbs.
Typärmar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Hastighet (balanserad)Dimension ADDimension DMax. Hastighet (obalanserad)Parallell snedställningStorlekStilVridmomentPris
LOVEJOY 69790400198 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 9.44 tum, längd 7.38 tum, stål | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Exponerad bulthylsa94500 tum. Lbs.6 302 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Exponerad bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 3-1 / 2 tum, stål | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Höljd bulthylsa7600 tum. Lbs.2 730 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 6 tum, längd 4 tum, stål | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Exponerad bulthylsa18900 tum. Lbs.3 716 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 7 tum, längd 5 tum, stål | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Höljd bulthylsa31500 tum. Lbs.3 982 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 11 tum, längd 8.63 tum, stål | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Exponerad bulthylsa151200 tum. Lbs.9 353 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400218 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, OD. 12-1 / 2 tum, längd 9-3 / 4 tum, stål | AK3XUH 697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Exponerad bulthylsa220500 tum. Lbs.12 650 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790400186 Hylskopplingsfläns, med O-ring, längd 6-1/4 tum, stål
5 191 kr /enhet