Funktioner:
- En rutkoppling kräver två enheter Lovejoy nätaxelnav, en metallic gallerfjäder och en delad locksats (som inkluderar två lockhalvor, packningar, tätningar och hårdvara).
- Lovejoy 69790405498 gallerkopplingsnav är lämplig för användning i applikationer där komponenterna är nära kopplade eller något åtskilda (i det senare fallet kräver det ytterligare ett kopplingsarrangemang i form av distans).
- Den har en kulblästrad gallerfjäder i legerat stål som är utbytbar med andra industristandardiserade gallerkopplingar.
- Detta höghållfasta nav underlättar snabb installation och enkelt underhåll för att minska stilleståndstid och kostnader.
- Kroppen på detta kopplingsnav är vridböjlig och hållbar för att minska vibrationer och stötbelastningar.
- Det gör att anpassningsbara lagerkomponenter kan användas med antingen vertikala eller horisontella lock.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man en lämplig Lovejoy nätkoppling?
A.
- Vridmoment eller hästkraftskrav för din applikation
- Den drivna utrustningen du tänker använda - växeldrift till transportör eller motor till pump
- Rotationshastighet (rpm) för kopplingen
- Skaftdiametrar och mellanrum
- Typ av finish, passform och eventuella speciella hålkrav
F. Kräver Lovejoy nätkopplingar smörjning?
A. Ja. Lovejoy nätkopplingar har en metall-på-metall-design för smidig kraftöverföring och minimalt kopplingsslitage. För att säkerställa dessa bör smörjning/smörjning göras med jämna mellanrum för att förhindra metallslitage orsakat av metallböjning och gnidning av ledningar.
F. Vad syftar termen nyckel på i Lovejoy-kopplingar?
A. Utvalda modeller av Lovejoy-kopplingar har en kilspår - en slits utskuren från den passande delen av kopplingarna. Dessa slitsar passar in i kilspåren på de matchande axlarna. De underlättar förbättrat vridmoment och slirförebyggande, tillsammans med minskade förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar).
F. Vad är skillnaden mellan Lovejoy flexibla och stela kopplingar?
S. Lovejoy flexibla kopplingar ger flexibla anslutningar mellan axlarna och tar lätt upp mindre snedställningar. Å andra sidan kopplar styva kopplingar två axlar fast för att överföra maximalt vridmoment genom hela systemet. Stela kopplingar kan inte ta emot axelfel.
F. Vad används kopplingar utan nav till?
A. Kopplingar utan nav är utformade för att sammanfoga gjutjärnsrör som inte har det traditionella navet och tappen. De är vanligtvis installerade med en momentnyckel och har fler klämmor med en förbättrad bandbelastning än standardkopplingar.