LOVEJOY 69790406846 Gallerkopplingsnav, 1080 kopplingsstorlek, 25.4 till 76.2 mm Borrdiameter | AL4MQN

LOVEJOY 69790406846 Gallerkopplingsnav, 1080 kopplingsstorlek, 25.4 till 76.2 mm borrdiameter

Artikel: AL4MQN Modell: 69790406846
5 992 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
HåltypBored för Taper Lock Bushing
FärgGrå/metallic
Dimension HD104.9 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap3 mm
Rutnätskopplingsstorlek1080
Höjd4.13 "
Navmaterial1045 Steel
Längd genom borrning66.7 mm
Max. Vinkelförskjutning vid0.006 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.024 "
Max. Borra76.2 mm
Max. Parallell snedställning kl0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Min. Borra25.4 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Taper-Lock 2525 UNC
StilBored för Taper Lock Bushing
TrådUNC
TypNätkoppling
Bredd4.13 "

Produktvarianter

ProduktModellRutnätskopplingsstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)HöjdBreddLängd genom borrningDimension HDPris
LOVEJOY 69790406848 Gallerkopplingsnav, 11 kopplingsstorlek, konisk lås med bussning | AL4MQP 697904068481100Taper-Lock 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm14 501 kr
RFQ
LOVEJOY 69790406853 Gallerkopplingsnav, borrning 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Taper-Lock 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm3 319 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406846 Gallerkopplingsnav, 1080 kopplingsstorlek, 25.4 till 76.2 mm borrdiameter
5 992 kr /enhet