LOVEJOY 69790406853 Gallerkopplingsnav, borrning 12.7 - 47.63 mm | AN2URM

LOVEJOY 69790406853 Gallerkopplingsnav, hål 12.7 - 47.63 mm

Artikel: AN2URM Modell: 69790406853
3 319 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
HåltypBored för Taper Lock Bushing
FärgGrå/metallic
Dimension HD66.8 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap3 mm
Rutnätskopplingsstorlek1050
Höjd2.63 "
Navmaterial1045 Steel
Längd genom borrning47.6 mm
Max. Vinkelförskjutning vid0.004 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.015 "
Max. Borra47.63 mm
Max. Parallell snedställning kl0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Min. Borra12.7 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Taper-Lock 1108 BSW
StilBored för Taper Lock Bushing
TrådBSW
TypNätkoppling
Bredd2.63 "

Produktvarianter

ProduktModellRutnätskopplingsstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)HöjdBreddLängd genom borrningDimension HDPris
LOVEJOY 69790406846 Gallerkopplingsnav, 1080 kopplingsstorlek, 25.4 till 76.2 mm Borrdiameter | AL4MQN 697904068461080Taper-Lock 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm5 992 kr
RFQ
LOVEJOY 69790406848 Gallerkopplingsnav, 11 kopplingsstorlek, konisk lås med bussning | AL4MQP 697904068481100Taper-Lock 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm14 501 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406853 Gallerkopplingsnav, hål 12.7 - 47.63 mm
3 319 kr /enhet