LOVEJOY 69790406848 Gallerkopplingsnav, 11 kopplingsstorlek, konisk lås med bussning | AL4MQP

LOVEJOY 69790406848 Gallerkopplingsnav, 11 kopplingsstorlek, konisk låsbussning

Artikel: AL4MQP Modell: 69790406848
14 501 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
HåltypBored för Taper Lock Bushing
FärgGrå/metallic
Dimension HD142 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap4.5 mm
Rutnätskopplingsstorlek1100
Höjd5.59 "
Navmaterial1045 Steel
Längd genom borrning88.6 mm
Max. Vinkelförskjutning vid0.008 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.032 "
Max. Borra101.6 mm
Max. Parallell snedställning kl0.01 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.02 "
Min. Borra41.28 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Taper-Lock 3030 UNC
StilBored för Taper Lock Bushing
TrådUNC
TypNätkoppling
Bredd5.59 "

Produktvarianter

ProduktModellRutnätskopplingsstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)HöjdBreddLängd genom borrningDimension HDPris
LOVEJOY 69790406846 Gallerkopplingsnav, 1080 kopplingsstorlek, 25.4 till 76.2 mm Borrdiameter | AL4MQN 697904068461080Taper-Lock 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm5 992 kr
RFQ
LOVEJOY 69790406853 Gallerkopplingsnav, borrning 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Taper-Lock 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm3 319 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406848 Gallerkopplingsnav, 11 kopplingsstorlek, konisk låsbussning
14 501 kr /enhet