LOVEJOY 69790491459 Skivkopplingsnav, SX228-6 Kopplingsstorlek, 8.98 tums fläns OD, stål | AN9BGU

LOVEJOY 69790491459 Skivkopplingsnav, SX228-6 kopplingsstorlek, 8.98 tum fläns OD, stål

Artikel: AN9BGU Modell: 69790491459
9 537 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial förskjutning (+-D Ka) för kopplingar med TVÅ skivpaket0.165 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD8.98 "
Dimension HD5.51 "
Dimension PW0.689 "
Mått S5.5 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)6.88 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning3.94 "
Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva)1 grader
Max. Borra3.94 "
Max. Hastighet (balanserad)8500 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)3400 rpm
Max. Vridmoment123900 tum. Lbs.
Nominellt moment62000 tum. Lbs.
Total längd14.76 "
Märkeffekt vid 100 varv / min98.3 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Storlek228-6
StilOborad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekLängd genom borrningNominellt momentMax. BorraDimension FDPris
LOVEJOY 69790491430 Skivkopplingsnav, kopplingsstorlek 132-6, grovt lager, AISI 1045 Material | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 tum. Lbs.2.38 "5.2 "3 837 kr
RFQ
LOVEJOY 69790493804 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 3.54 tum, stål | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 tum. Lbs.1.5 "3.54 "2 066 kr
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 7.95 tum, stål | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 tum. Lbs.3.5 "7.95 "8 879 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790491459 Skivkopplingsnav, SX228-6 kopplingsstorlek, 8.98 tum fläns OD, stål
9 537 kr /enhet