LOVEJOY 69790493804 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 3.54 tum, stål | AM7FFG

LOVEJOY 69790493804 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 3.54 tum, stål

Artikel: AM7FFG Modell: 69790493804
2 066 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial förskjutning (+-D Ka) för kopplingar med TVÅ skivpaket0.059 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD3.54 "
Dimension HD2.28 "
Dimension PW0.295 "
Mått S1.77 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)2.36 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning1.57 "
Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva)1.5 grader
Max. Borra1.5 "
Max. Hastighet (balanserad)22700 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)9100 rpm
Max. Vridmoment4200 tum. Lbs.
Nominellt moment2100 tum. Lbs.
Total längd5.5 "
Märkeffekt vid 100 varv / min3.5 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Storlek90-6
StilOborad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekLängd genom borrningNominellt momentMax. BorraDimension FDPris
LOVEJOY 69790491430 Skivkopplingsnav, kopplingsstorlek 132-6, grovt lager, AISI 1045 Material | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 tum. Lbs.2.38 "5.2 "3 837 kr
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 7.95 tum, stål | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 tum. Lbs.3.5 "7.95 "8 879 kr
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Skivkopplingsnav, SX228-6 Kopplingsstorlek, 8.98 tums fläns OD, stål | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 tum. Lbs.3.94 "8.98 "9 537 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790493804 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 3.54 tum, stål
2 066 kr /enhet