EATON E2LEM Typ Mining Elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje


Eaton E2LEM-typ brytare för gruvdrift är lämpliga för tuffa gruvdrift eller industriella miljöer. De förhindrar elektriska skador på anslutna enheter på grund av kortslutning, överbelastning eller jordfel och har en elektronisk utlösning med 310+ elektroniska LS-funktioner till kl....hörselfel snabbt, vilket ökar säkerheten under underhållsarbeten.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E2LEM3600W
244 751 SEK
RFQ
A
E2LEM34002W
224 946 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När ett fel detekteras avbryter dessa 3-poliga strömbrytare strömmen av elektricitet till kretsen och skyddar utrustningen.
  • Efter att ha åtgärdat felet kan användaren återställa denna strömbrytare genom att ställa om handtaget till av och sedan på läge.
  • Elektroniska utlösningsenheter i dessa brytare kan användas för övervakning och skydd av enheterna.

Funktioner

  • Handtaget, med ON & OFF-lägen för dessa Eaton E2LEM-typbrytare för gruvdrift med elektroniska gjutna höljen, erbjuder enkel identifiering av brytarens status.
  • Dessa enbart magnetiska eller termisk magnetiska brytare har en inbyggd testport för elektronisk fälttestning och en tryck-till-trip-knapp för att kontrollera utlösningsfunktionen under schemalagt underhåll.
  • De har en strömstyrka på 400 / 600A och en spänning på 1000Y (3-fas) / 577VAC & 250VDC.
  • Dessa Eaton E2LEM-typ brytare för gruvdrift med kompletta gjutna höljen har en utlösningsklass som sträcker sig från 1000 till 4000A och 500 till 2500A.

Kompatibla tillbehör

  • Shuntutlösningar: Dessa enheter löser mekaniskt ut brytarna på distans genom att lägga på ström (från en extern källa) till deras shuntutlösningsterminaler.
  • Hjälpomkopplare: De ansluter till dessa strömbrytare för att på distans indikera om deras kontakter är öppna eller slutna.
  • Larm: De indikerar utlösningen av den valda brytaren under fjärrmanövrering.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Vilka är avbrottsvärdena för dessa Eaton E2LEM-typbrytare för gruvdrift med elektroniska gjutna höljen?

  • 65kAIC vid 240VAC
  • 35kAIC vid 480VAC
  • 25kAIC vid 600VAC
  • 22kAIC vid 250VDC
  • 10kAIC vid 1000Y / 577VAC

Vad är skillnaden mellan en termisk-magnetisk typ och en endast magnetisk strömbrytare?

Den termiska-magnetiska brytaren har både termiska och magnetiska element för överbelastningsutlösning respektive inrush / momentan utlösning. De enbart magnetiska brytarna har inget termiskt skydd och används främst för motorskydd.

Vilka är fördelarna med ett gjutet hölje i dessa Eaton E2LEM-typbrytare för brytning av elektroniska gjutna höljen?

Dessa gruvbrytare har en formgjuten höljedesign med en L-ram för att hysa utlösningsenheten och alla strömförande enheter inuti deras ram.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?