LOVEJOY 69790492022 Skivkopplingsnav, grov lagerhål | AN7VBV

LOVEJOY 69790492022 Skivkopplingsnav, grov lagerhål

Artikel: AN7VBV Modell: 69790492022
3 224 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Kubiska tum36.9353 Cu.In.
Mått BR1.77 "
Dimension FD4.33 "
Dimension FW0.31 "
Dimension HD2.13 "
Mått HH0.24 "
Dimension PW0.33 "
Mått S2.84 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.18 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning1.97 "
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)0.083 "
Max. Balanserad hastighet18000 rpm
Max. Borra1.56 "
Max. Vridmoment10200 tum. Lbs.
Max. Obalanserad hastighet7200 rpm
Nominellt moment5100 tum. Lbs.
Total längd4.12 "
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min8 hk
Märkeffekt vid 100 varv / min6 kW
Ställ in kopplingsstorlek för skruvstilIngen ställskruv
Storlek110-6
StilOborad
Torsionsstyvhet x 1063.4 In.Lbs./Rad
TypSkivkopplingsnav

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790492022 Skivkopplingsnav, grov lagerhål
3 224 kr /enhet