LOVEJOY 69790492073 Skivkopplingsnav, utvändig diameter 8.27 tum, stål | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 8.27 tum, stål

Artikel: AM3EYE Modell: 69790492073
7 613 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial snedställning (Δ Ka)0.15 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD8.27 "
Dimension HD5.67 "
Mått S4.12 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)7.31 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning3.54 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Borra4.06 "
Max. Hastighet (balanserad)9600 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)3840 rpm
Max. Vridmoment81400 tum. Lbs.
Nominellt moment40700 tum. Lbs.
Total längd14.39 "
Märkeffekt vid 100 varv / min64.6 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Storlek202-6
StilOborad
Torsionsstyvhet x 10613.3 In.Lbs./Rad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekLängd genom borrningMax. BorraNominellt momentPris
LOVEJOY 69790492076 Skivkopplingsnav, 278-6 kopplingsstorlek, 11.26 tum fläns OD, stål | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 tum. Lbs.13 907 kr
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Skivkopplingsnav, 185-6 kopplingsstorlek, 7.60 tum fläns OD, stål | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 tum. Lbs.5 182 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Skivkopplingsnav, ytterdiameter 8.27 tum, stål
7 613 kr /enhet