LOVEJOY 69790492072 Skivkopplingsnav, 185-6 kopplingsstorlek, 7.60 tum fläns OD, stål | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Skivkopplingsnav, 185-6 kopplingsstorlek, 7.60 tum fläns OD, stål

Artikel: AN9BET Modell: 69790492072
5 182 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial snedställning (Δ Ka)0.146 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD7.6 "
Dimension HD5.28 "
Mått S3.48 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)6.31 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning3.15 "
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra3.75 "
Max. Hastighet (balanserad)10500 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)4200 rpm
Max. Vridmoment58400 tum. Lbs.
Nominellt moment29200 tum. Lbs.
Total längd12.61 "
Märkeffekt vid 100 varv / min46.3 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Storlek185-6
StilOborad
Torsionsstyvhet x 10611.5 In.Lbs./Rad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekLängd genom borrningMax. BorraNominellt momentPris
LOVEJOY 69790492073 Skivkopplingsnav, utvändig diameter 8.27 tum, stål | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 tum. Lbs.7 613 kr
RFQ
LOVEJOY 69790492076 Skivkopplingsnav, 278-6 kopplingsstorlek, 11.26 tum fläns OD, stål | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 tum. Lbs.13 907 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Skivkopplingsnav, 185-6 kopplingsstorlek, 7.60 tum fläns OD, stål
5 182 kr /enhet