LOVEJOY 69790492076 Skivkopplingsnav, 278-6 kopplingsstorlek, 11.26 tum fläns OD, stål | AN8JMH

LOVEJOY 69790492076 Skivkopplingsnav, 278-6 kopplingsstorlek, 11.26 tum fläns OD, stål

Artikel: AN8JMH Modell: 69790492076
13 907 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial snedställning (Δ Ka)0.205 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD11.26 "
Dimension HD7.68 "
Mått S5.63 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)10.06 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Längd genom borrning4.92 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Borra5.5 "
Max. Hastighet (balanserad)7000 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)2800 rpm
Max. Vridmoment251400 tum. Lbs.
Nominellt moment125700 tum. Lbs.
Total längd19.9 "
Märkeffekt vid 100 varv / min199.5 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Storlek278-6
StilOborad
Torsionsstyvhet x 10663 In.Lbs./Rad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekLängd genom borrningMax. BorraNominellt momentPris
LOVEJOY 69790492073 Skivkopplingsnav, utvändig diameter 8.27 tum, stål | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 tum. Lbs.7 613 kr
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Skivkopplingsnav, 185-6 kopplingsstorlek, 7.60 tum fläns OD, stål | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 tum. Lbs.5 182 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790492076 Skivkopplingsnav, 278-6 kopplingsstorlek, 11.26 tum fläns OD, stål
13 907 kr /enhet