Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 511570BT Tabletter Reagens | AH2AZJ 24AN95

LOVIBOND 511570BT Tabletter Reagens

Finns i lager
Artikel: AH2AZJ Modell: 511570BTKorsreferens: 24AN95

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTabletter (4), Reagens PK 100 ct

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 511570BT Tabletter Reagens
324SEK /enhet