LUBE 1983 Pump/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2

LUBE 1983 Pump/motoradapter Sae C 324-405tc

Finns i lager
Artikel: AC3WBH Modell: 1983Korsreferens: 2WXL2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump / motoradapter
FinishEnkel
Materialaluminium~~POS=TRUNC
Motorram324-405TC
MonteringHorisontell
Totala höjden12.501 "
Total längd8.88 "
Pilot Dia.5.00 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.335
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bultkonfiguration (2 och 4)
    • Flänsstil (SAE C)

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMotorramMonteringTotala höjdenTotal längdPris
LUBE 6034 Pump/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontell/Vertikal Innehåller (2) SAE 45 graders monteringsmönster8.501 "5.88 "1 166 kr
LUBE 1950 Pump / motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 171 kr
LUBE 1951 Pump- / motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 353 kr
LUBE 1952 Pump/motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 177 kr
LUBE 1959 Pump/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 143 kr
LUBE 6027 Pump/motoradapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "859SEK
LUBE 6028 Pump/motoradapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE 1983 Pump/motoradapter Sae C 324-405tc
3 637 kr /enhet