Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE 6027 Pump/motoradapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322

LUBE 6027 Pump/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc

Finns i lager
Artikel: AD7KWK Modell: 6027Korsreferens: 4F322
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
859SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump / motoradapter
Kopplingsstorlek3 1/2 "Max
FinishEnkel
Materialaluminium~~POS=TRUNC
Motorram56C-145TC
MonteringVertikal eller horisontell
Totala höjden4.501 / 4.503 "
Total längd4.25 "
Pilot Dia.2.00 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lube 6027 pumpmotoradapter är designad för exakt axelinriktning mellan hydraulpumpen och elmotorn. Det minskar även monteringskostnaderna för ett fotmonteringssteg/fäste.

Funktioner:

  • Den har ett åtkomsthål för drivkopplingen och ett säkerhetsorange avtagbart lock.
  • Denna pumpmotoradapter är utrustad med elmotormonteringsbultar för enkel och säker installation, både vertikalt och horisontellt.
  • Den ger en pumpmonteringsorientering som kan vridas i 90-graderssteg genom att rotera motorns adapter.
  • Den har en formgjuten aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Kommer denna adapter med någon beläggning?

S. Ja, Lube 6027 pumpmotoradapter har en vanlig yta för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder Lube 6027 pumpmotoradapter?

A. Ett lock för åtkomsthål måste hållas på plats under drift för att undvika trötthet/skada.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMotorramMonteringTotala höjdenTotal längdPris
LUBE 6034 Pump/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontell/Vertikal Innehåller (2) SAE 45 graders monteringsmönster8.501 "5.88 "1 166 kr
LUBE 1983 Pump/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCHorisontell12.501 "8.88 "3 637 kr
LUBE 1950 Pump / motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 171 kr
LUBE 1951 Pump- / motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 353 kr
LUBE 1952 Pump/motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 177 kr
LUBE 1959 Pump/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 143 kr
LUBE 6028 Pump/motoradapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE 6027 Pump/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc
859SEK /enhet