Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc | AF2XYH 6Z070

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc

Finns i lager
Artikel: AF2XYH Modell: 6029Korsreferens: 6Z070
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
809SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump / motoradapter
Kopplingsstorlek3 1/2 "Max
FinishEnkel
Materialaluminium~~POS=TRUNC
Motorram56C-145TC
MonteringVertikal eller horisontell
Totala höjden4.501 / 4.503 "
Total längd4.25 "
Pilot Dia.1.78 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bultkonfiguration (4)
    • Flänsstil (4F17)

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMotorramMonteringTotala höjdenTotal längdPris
LUBE 6034 Pump/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontell/Vertikal Innehåller (2) SAE 45 graders monteringsmönster8.501 "5.88 "1 166 kr
LUBE 1983 Pump/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCHorisontell12.501 "8.88 "3 637 kr
LUBE 1950 Pump / motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 171 kr
LUBE 1951 Pump- / motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 353 kr
LUBE 1952 Pump/motoradapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 177 kr
LUBE 1959 Pump/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 143 kr
LUBE 6027 Pump/motoradapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE 6029 Pump/motor Adapter 4f17 56c-145tc
809SEK /enhet