LUBE PMP360-08 oljesmörjsystem 8 matning 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 oljesmörjsystem 8 matning 1/2 gallon

Finns i lager
Artikel: AB3JBD Modell: PMP360-08Korsreferens: 1TMU1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjsystem för precisionsmätning
Luftintag1 / 8 "NPT
Luftinloppstryck25 till 125 psi
SmörjningstypOlja
MaterialAluminium, mässingsstål, transparent polymer
MonteringstypNEMA-panelen
Antal flöden8
DriftFlygdriven
Produktion0 till 0.012 cu. in./cykel/matning
Övergripande djup4.75 "
Totala höjden12.75 "
Total bredd10.88 "
Pumpförhållande9:0
Behållarkapacitet1/2 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.995
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Utgångstryck (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
LUBE PMP540-04 oljesmörjsystem 4 matning 1 kvart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04NEMA Box6.38 "18 "9"39 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE PMP360-08 oljesmörjsystem 8 matning 1/2 gallon
49 593 kr /enhet