LUBE PMP540-04 oljesmörjsystem 4 matning 1 kvart | AB3JBE 1TMU2

LUBE PMP540-04 oljesmörjsystem 4 matning 1 kvart

Finns i lager
Artikel: AB3JBE Modell: PMP540-04Korsreferens: 1TMU2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjsystem för precisionsmätning
Luftintag1 / 8 "NPT
Luftinloppstryck25 till 125 psi
SmörjningstypOlja
MaterialAluminium, mässingsstål, transparent polymer
MonteringstypNEMA Box
Antal flöden4
DriftFlygdriven
Produktion0 till 0.012 cu. in./cykel/matning
Övergripande djup6.38 "
Totala höjden18 "
Total bredd9"
Pumpförhållande9:0
Behållarkapacitet1 qt.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Utgångstryck (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
LUBE PMP360-08 oljesmörjsystem 8 matning 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1 PMP360-08NEMA-panelen4.75 "12.75 "10.88 "49 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE PMP540-04 oljesmörjsystem 4 matning 1 kvart
39 902 kr /enhet