LUBERFINER LAF5238 Luftfilter radiellt 16-5 / 16 tum höjd | AH6LYA 36DF70

LUBERFINER LAF5238 Luftfilter Radiell 16-5/16 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AH6LYA Modell: LAF5238Korsreferens: 36DF70

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Höjd16 5 / 16 "
Utanför Dia.14-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.255
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Yttre luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.Pris
LUBERFINER AF293 luftfilter radiellt 1-5/16 tum höjd | AH6HXV 36CL64 AF2931 5 / 16 "-55SEK
LUBERFINER LAF2343 Luftfilter Radiellt 15-1/16 tum höjd | AH6LLZ 36DD35 LAF234315 1 / 16 "4.125 "162SEK
LUBERFINER LAF3533 Luftfilter radiellt 14-3 / 4 tum höjd | AH6LQP 36DE19 LAF353314.75 "4-15 / 16 "82SEK
LUBERFINER LAF3861 Luftfilter radiellt 15-5 / 16 tum höjd | AH6LTD 36DE55 LAF386115 5 / 16 "4-13 / 16 "65SEK
LUBERFINER LAF3862 Luftfilter Radial 17-1 / 2 tum höjd | AH6LTE 36DE56 LAF386217.5 "11 "125SEK
LUBERFINER LAF3865 Luftfilter Radial 17-3 / 8 tum höjd | AH6LTH 36DE59 LAF386517.375 "5.625 "78SEK
LUBERFINER LAF3884 Luftfilter Radial 17-15 / 16 tum Höjd | AH6LTK 36DE61 LAF388417 15 / 16 "8.625 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBERFINER LAF5238 Luftfilter Radiell 16-5/16 Inch Höjd
284SEK /enhet