TACO Luftavskiljare 150 psi automatisk


Filter
Material: Mässing , Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 240 grader , Typ: Automat
StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseTotala höjdenPris (ex moms)
A
49-100C-2
-1 "svett6.75 "2 020 SEK
A
49-125C-2
-1-1 / 4 "svett7.562 "3 156 SEK
B
49-075C-2
-3/4 "(F) NPT5.937 "2 162 SEK
C
49-150C-1
-1-1 / 2 "svett7.562 "4 175 SEK
A
49-100T-2
11 "(F) NPT6.75 "2 271 SEK
D
49-150T-1
1.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "4 175 SEK
E
49-125T-2
1.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "3 139 SEK
F
49-075T-2
3/4-5.94 "2 163 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?