LubeSite 500-serien
LubeSite 500-serien är lämplig för kemisk och livsmedelstillverkning där korrosionsbeständighet krävs. De har en kolvtätningsring i 500-serien som är tillverkad av patenterat kemikaliebeständigt Viton.
LubeSite Systems Inc., ett Bijur Delimon International-företag, har erbjudit olje- och fettsmörjningssystem för applikationer inom HVAC, livsmedelsförädling, konstruktion, avfallsbehandling och bilindustrin. Läs mer
Inkluderar fjärrpåfyllningssatser som tillåter påfyllning av fett från avstånd upp till 3 meter (10 fot). Kompatibel med alla modeller av polykarbonat och fettmatare med hög temperatur
Erbjuder enpunktsstyrd smörjning och är lämpliga för användning med utrustning med friktions-, oscillerande eller rullager. Kan arbeta vid temperaturer från -10 till 450 grader F och finns i olika diametrar och kapacitet
Företaget erbjuder ett brett utbud av fettmatare i 200-, 300-, 500- och 700-serien. Dessa LubeSite-fettmatare erbjuder enpunktskontrollerad smörjning och är idealiska för användning med utrustning som har skärmade lager med tätningar. De kan arbeta vid temperaturer mellan -10 och 450 grader Fahrenheit och kan monteras i valfri position för att få tydliga bilder för kontroll av fettnivåer. Dessa fettmatare är återanvändbara och kan fyllas på med hjälp av en fjärrpåfyllningssats. Med detta kit kan du fylla på fett från avstånd upp till 3 meter.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Den patenterade LubeLine Refill Kit är utrustad med de nödvändiga kopplingarna och 10 fot av ett högtrycksrör. Den är tillverkad för att fylla på en LubeSite-enhet och bör förfyllas innan den ansluts till t....Läs mer
LubeSite 404 är designad för applikationer som kräver minskad stöt, stötar, vibrationer och högt vridmoment eller centrifugalkrafter. Den har en transparent patenterad Lexan polykarbonatbehållare fylld med...Läs mer
LubeSite 500-serien är lämplig för kemisk och livsmedelstillverkning där korrosionsbeständighet krävs. De har en kolvtätningsring i 500-serien som är tillverkad av patenterat kemikaliebeständigt Viton.
LubeSite 300-serien är lämplig för applikationer som utsätts för vibrationer, stötar, stötar, högt vridmoment eller centrifugalkrafter. Dessa enheter är samlade med medelstora fjädrar (tre extra tunga och lätta fjädrar ingår i varje box med tio).
Behållaren och basen på LubeSite 200-seriens fettmatare är gjorda av transparent polykarbonat. Dess layout möjliggör en visuell undersökning av enhetens interna verksamhet. Enheterna i 200-serien är lämpliga för applikationer med mindre slag, stötar, vibrationer, högt vridmoment eller centrifugalkrafter.
LubeSite gravity feed oilers är enpunktssmörjare som reglerar ett konstant flöde till oljesmorda lager. Dessa smörjmedel är att föredra i livsmedelsbearbetningsfabriker där oljeliknande smörjmedel utgör en risk att krossa glas på grund av deras robusta polykarbonatreservoar. De kan också användas som en reservoar, en oljenivåvakt eller en mottrycksavlastningsanordning vid start av en maskin.