Lufkin C2276D borrtårnsmåttband uppfyller tekniska, arkitektoniska, konstruktions- och andra industriella eller kommersiella mätbehov. Detta Lufkin 100 ft måttband ger exakta mätningar i utmanande miljöer och säkerställer precision under kritiska uppgifter.
Funktioner:
- Den har ett kromklätt blad som förbättrar hållbarheten, vilket säkerställer en längre livslängd för måttbandet.
- Denna tejp erbjuder en extra stor lindningstrumma, vilket underlättar snabb linjeåterställning och gör det enkelt att lossa bandlinan från rullen.
- Den innehåller en lädertrosa som kan användas genom ögat på baksidan när tejpen tas bort från rullen för att bära och förvara, vilket förhindrar förlust eller skada.
- Detta Lufkin-måttband har en speciell krokring med en räfflad yta på noll för exakta och säkra mätningar, vilket minskar fel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de fyra olika typerna av måttband?
S. Måttband är vanligtvis gjorda av metall, glasfiberband eller flexibelt tyg. Det finns fyra grundläggande typer av måttband - fodral, långa eller öppna rullband, diametertejp (D-tejp) och sytejp. De finns i olika längder och har måttmärkningar.
F. Vad är ingenjörs- och lantmäteriband?
A. Teknik- och lantmäteriband är lämpliga för ingenjörer och besiktningsmän för att noggrant mäta rutter i järnvägar, motorvägar, gruvdrift och undersökningstillämpningar.
F. Hur ofta kräver måttband kalibrering?
A. Måttband måste kalibreras med 6 månaders intervall.
F. Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer detta Lufkin C2276D måttband?
S. Viktiga faktorer inkluderar hållbarhet, läsbarhet, låsmekanism, väderbeständighet, användarvänliga funktioner och portabilitet.
F. Hur underhåller jag det här Lufkin C2276D-dricksmåttet?
A.
- Rengör bladet och höljet regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Applicera smörjmedel på bladet för smidig indragning.
- Inspektera för tecken på slitage, såsom veck eller skavsår och byt ut skadade delar.
- Skydda måttbandet från extrema väderförhållanden och förvara det i en kontrollerad miljö.
- Använd den medföljande lädertrosan för att fästa måttbandet när det inte används.
- Undvik att överbelasta och använda överdriven kraft på måttbandet.
- Schemalägg rutinunderhåll för att kontrollera funktionaliteten hos komponenter som låsmekanismen och krokringen.
- Hantera måttbandet varsamt, undvik fall och onödig stress.
- Byt ut trasiga eller oläsbara etiketter för tydliga och exakta mätningar.
F. Är bandet på detta mått lätt att läsa?
S. Detta Lufkin C2276D måttband har tydliga och lättlästa markeringar för exakta mätningar.