Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFKIN W606PM Executive Diameter Bladmåttband, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1

LUFKIN W606PM Executive Diameter Bladmåttband, 6 mm x 2 m

Finns i lager
Artikel: AF4PPH Modell: W606PMKorsreferens: 9EWD1
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneNej
BladbeläggningGul klädd
BladfärgGul
Bladlängd2m
blad~~POS=TRUNCA20
Bladbredd6mm
FallfärgSilver
Case MaterialPolerad Chrome
Fall typStängt
Graderingstypcm/mm
graderingarcm till mm på en sida, mm på andra sidan
LåstypIngen
Mätningstypmetrisk
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.54
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Gulklädda måttband med dubbelsidigt bladtryck för att mäta både diameter och omkrets på kablar, däck och rör
    • Utrustad med ett stålhölje som gör att tejpen lätt kan glida in och ut och en skala med djärva grader för enkel läsning

Produktvarianter

ProduktModellGraderingstypBältesspänneBladfärggraderingarLåstypMätningstypStud markeringarTipsstilPris
LUFKIN PHV1023CMN Måttband 10 fot 13 mm bladbredd | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonmetriskNej2-nitkrok208SEK
LUFKIN PQR1312N Måttband 12 fot 3/4 tums bladbredd | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin / ftJaGul1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "Push ButtonSAEJa3-nitkrok255SEK
LUFKIN PQR1316N Måttband 16 fot 3/4 tum bladbredd | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin / ftJaGul1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "Push ButtonSAEJa3-nitkrok288SEK
LUFKIN PQR1425 Måttband 25 fot 4 nitkrok | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in / ftJaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-nitkrok384SEK
LUFKIN W606PD Måttbanddiameter / omkrets 6 fot | AJ2JGV 6C196 W606PDin / ftNejGul med svartTum till 32: a första foten, 32: a därefter en sida, diameter tum till 100: e andra sidan, tomt utrymme före noll--Nej-410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUFKIN W606PM Executive Diameter Bladmåttband, 6 mm x 2 m
412SEK /enhet