Crescent Lufkin W606PD måttband används för att noggrant mäta avstånd. Denna tejp är lämplig för uppgifter som inramning, layoutarbete och allmänna mått inom bygg- och träbearbetning. Dess exakta markeringar gör den till ett pålitligt verktyg för snickare, byggare och entreprenörer.
Funktioner:
- Den har ett blad av stål och har en gul färg, vilket ger exceptionell hållbarhet och säkerställer hög synlighet vid precision i mätningar.
- Detta måttband kommer med ett metallhöljematerial med kromfärg, vilket säkerställer hållbarhet och skydd.
- Den har en automatisk återspolningstyp, vilket gör bandhämtningen effektiv och problemfri.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta Lufkin-måttband?
A. Viktiga faktorer inkluderar bladlängd, måttenheter, graderingstyp, bladmaterial och höljestyp.
F. Kan jag använda den här tejpen för både metriska och brittiska mått?
A. Denna tejp ger mått i tum och fot, vilket gör den idealisk för imperialistiska enheter.
F. Hur rengör och underhåller jag detta måttband för långvarig prestanda?
A.
- Efter varje användning, torka av bladet med en ren, torr trasa för att ta bort skräp.
- Undvik att utsätta tejpen för överdriven fukt för att förhindra rost.
- Förvara tejpen i en torr, ren miljö, borta från extrema förhållanden.
- Inspektera regelbundet för skador på bladet, höljet och rörliga delar.
- Använd tejpen inom dess specificerade intervall för att förhindra övertöjning och skada.
- Håll fodralet stängt när det inte används för att skydda interna komponenter.