Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v | AA8BDD

LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v

Finns i lager
Artikel: AA8BDD Modell: 16X952
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCFL-förkoppling
Ballastfaktor0.87
BallastfamiljLumaPro (R)
FörkopplingstypElektronisk
Bastyp4 Pin
DimensionsreferensD1
Höjd1.187 "
Mata in watt26
Längd3 29 / 32 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.32 grader F
Antal lampor2
Effektfaktor0.5
StarttypSnabb
Spänning120
Bredd2 1 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F13BX-lampor (2)
    • Antal F13DBX-lampor (2)
    • Antal F7BX-lampor (2)
    • Antal F9BX-lampor (2)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningHöjdMata in wattBreddLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
LUMAPRO 16X951 Cfl Ballast Elektronisk 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F10.5448SEK
LUMAPRO 16X953 Cfl Ballast Elektronisk 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F20.5519SEK
LUMAPRO 16X954 Cfl förkopplingsdon elektronisk 37w 120 till 277v | AA8BDF 16X954120 till 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 grader F1 eller 2Större än 0.97436SEK
LUMAPRO 16X955 Cfl förkopplingsdon elektronisk 68w 120 till 277v | AA8BDG 16X955120 till 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 grader F1 eller 20.99457SEK
LUMAPRO 16X956 Cfl förkopplingsdon elektronisk 87w 120 till 277v | AA8BDH 16X956120 till 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 grader F1 eller 20.99364SEK
LUMAPRO 16X957 Cfl Ballast Electronic 104w 120 till 277v | AA8BDJ 16X957120 till 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 grader F2 eller 30.99490SEK
LUMAPRO 16X959 Cfl förkopplingsdon elektronisk 41w 120 till 277v | AA8BDK 16X959120 till 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 grader F1 eller 2Större än 0.98336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 16X952 Cfl Ballast Elektronisk 26w 120v
281SEK /enhet