Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w | AB4GGR

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w

Finns i lager
Artikel: AB4GGR Modell: 1XUD6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballastsats
ANSI-kodM98
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypPulsstart
Höjd2 13 / 16 "
Hz60
Inspänning120 / 208 / 240 / 277
Mata in watt85
isolering klassH
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt70
Längd3 15 / 16 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V0.8
Arbetsförstärkare @ 208V0.5
Arbetsförstärkare @ 240V0.4
Arbetsförstärkare @ 277V0.4
Termisk skyddNej
Bredd2 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.BreddHöjdInspänningMata in wattPris
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast Kit Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Pulsstart-20 grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120397SEK
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast Kit Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Sondstart-20 grader F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772071 416 kr
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast Kit Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Sondstart-20 grader F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/4802051 768 kr
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295494SEK
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4802892 139 kr
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458617SEK
LUMAPRO 1XUE4 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Sondstart-20 grader F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/4804402 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w
1 782 kr /enhet