Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U546 Miniatyrlampa 265 G3 1/2 28v | AB6JWE

LUMAPRO 21U546 Miniatyrlampa 265 G3 1/2 28v

Finns i lager
Artikel: AB6JWE Modell: 21U546

Få det Maj 8, Onsdag
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
33SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
LampformG3 1 / 2
lamptypMiniatyr-G
Max. Total längd0.94 "
Övergripande lampformG
Primär applikationIndikator
Handelsnummer265
Spänning28
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadInitiala lumenPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U561 Miniatyrlampa 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 timmar--Flygplan3565132SEK
LUMAPRO 2FLY6 Miniatyrlampa 265 2.2w G3 1/2 28v - Förpackning med 10 | AB9VKZ 2 FLY65000 timmar79mA9Indikator2652.210226SEK
LUMAPRO 2FMC4 Miniatyrlampa 356 4.76w G3 1/2 28v - Förpackning med 10 | AB9VMG 2FMC4500 timmar170mA44Flygplan3564.810148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U546 Miniatyrlampa 265 G3 1/2 28v
33SEK /enhet