Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampa 311 S11 28v | AB6JWM

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampa 311 S11 28v

Finns i lager
Artikel: AB6JWM Modell: 21U554
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformS11
lamptypMiniatyr-S
Max. Total längd2.38 "
Övergripande lampformS
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer311
Spänning28
Watt36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypLampa Dia.HandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FLZ1 Miniatyrlampa 311 36w S11 28v - Förpackning med 10 | AB9VLC 2FLZ1Enkelkontakt bajonett (BA15s)1.33 "3113610429SEK
LUMAPRO 2FMT7 Miniatyrlampa 36.12w S11 28v - Förpackning med 10 | AB9VRX 2FMT7Dubbelkontakt bajonett (BA15d)0.75 "31236.1101 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampa 311 S11 28v
46SEK /enhet