Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMT7 Miniatyrlampa 36.12w S11 28v - Förpackning med 10 | AB9VRX

LUMAPRO 2FMT7 miniatyrlampa 36.12w S11 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VRX Modell: 2FMT7
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
1 020 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1290mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen629
Lampa Dia.0.75 "
LampformS11
lamptypMiniatyr-S
Lumens629
Max. Total längd2.38 "
Övergripande lampformS
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer312
Spänning28
Watt36.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypLampa Dia.HandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampa 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Enkelkontakt bajonett (BA15s)-31136146SEK
LUMAPRO 2FLZ1 Miniatyrlampa 311 36w S11 28v - Förpackning med 10 | AB9VLC 2FLZ1Enkelkontakt bajonett (BA15s)1.33 "3113610429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMT7 miniatyrlampa 36.12w S11 28v - paket med 10
1 020 kr /packa