Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampa 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampa 381 T1 3/4 6.3v

Finns i lager
Artikel: AB6JWW Modell: 21U562
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypEnkel kontakt dvärg flänsad
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd0.63 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer381
Spänning6.3
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadMax. Total längdHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FME8 Miniatyrlampa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VND 2FME8Enkel kontakt dvärg flänsad20mA0.63 "3811.310189SEK
LUMAPRO 2FMK3 Miniatyrlampa 86 1w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110125SEK
LUMAPRO 3EHK2 Miniatyrlampa 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampa 381 T1 3/4 6.3v
19SEK /enhet