Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FME8 Miniatyrlampa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VND

LUMAPRO 2FME8 miniatyrlampa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VND Modell: 2FME8
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypEnkel kontakt dvärg flänsad
Nuvarande ritad20mA
Initiala lumen5
Lampa Dia.0.22 "
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd0.63 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer381
Spänning6.3
Watt1.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadMax. Total längdHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampa 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Enkel kontakt dvärg flänsad-0.63 "3811118SEK
LUMAPRO 2FMK3 Miniatyrlampa 86 1w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110125SEK
LUMAPRO 3EHK2 Miniatyrlampa 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FME8 miniatyrlampa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - paket med 10
184SEK /packa