Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMK3 Miniatyrlampa 86 1w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VPX

LUMAPRO 2FMK3 miniatyrlampa 86 1w T1 3/4 6.3v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VPX Modell: 2FMK3
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
125SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypT1 3/4
Nuvarande ritad20mA
Initiala lumen5
Lampa Dia.0.22 "
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd0.8 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer86
Spänning6.3
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadMax. Total längdHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U562 Miniatyrlampa 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Enkel kontakt dvärg flänsad-0.63 "3811119SEK
LUMAPRO 2FME8 Miniatyrlampa 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VND 2FME8Enkel kontakt dvärg flänsad20mA0.63 "3811.310189SEK
LUMAPRO 3EHK2 Miniatyrlampa 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Förpackning med 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMK3 miniatyrlampa 86 1w T1 3/4 6.3v - paket med 10
125SEK /packa