Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 26CT96 Miniatyr LED-lampa T3 1/4 6 B9S Röd | AH2EJL

LUMAPRO 26CT96 Miniatyr LED-lampa T3 1/4 6 B9S Röd

Finns i lager
Artikel: AH2EJL Modell: 26CT96
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Amps0.47mA
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.13 / 32 "
Ljus färgRed
LjusutgångIngen nominell färgtemp, röd
Lumens4
Max. Total längd1 3 / 64 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerL1006MB-R
TypMiniatyr
Spänning6
Watt0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Lampform: T3-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgAmpsGenomsnittligt livLjusutgångLumensMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampa 194ll-10pk T3 1/4 14v - Förpackning med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 timmar--1.06 "Indikator194LL-10PK10180SEK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampa 168ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTV 21U488--3000 timmar--1.06 "Bil168LL262SEK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampa 194ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTW 21U489--5000 timmar--1.06 "Instrument194LL263SEK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampa 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 timmar--1.06 "Bil158117SEK
LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampa 161 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVT 21U534--4000 timmar--1.06 "Bil161227SEK
LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampa 168 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVU 21U535--1500 timmar--1.06 "Bil168227SEK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampa Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 timmar--1.11 "BilPC168131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 26CT96 Miniatyr LED-lampa T3 1/4 6 B9S Röd
172SEK /enhet