Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLP8 Miniatyrlampa 24na 3w T2 3/4 14v - Paket med 10 | AB9VHQ

LUMAPRO 2FLP8 miniatyrlampa 24na 3w T2 3/4 14v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VHQ Modell: 2FLP8
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypWedge
Nuvarande ritad24mA
Initiala lumen20
LampformT2 3/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgBärnsten
Max. Total längd0.81 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer24NA
Spänning14
Watt3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U515 Miniatyrlampa 24na T2 3/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JUX 21U5151500 timmarGlaskil W2.1-0.86 "Bil24NA3244SEK
LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampa 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM 5DTP7200 timmar2-stift (G4)4501.24 "Generell mening790251134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLP8 miniatyrlampa 24na 3w T2 3/4 14v - paket med 10
205SEK /packa