Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMC2 miniatyrlampa 88 12.988w S8 6.8v - 10 -pack | AB9VME

LUMAPRO 2FMC2 miniatyrlampa 88 12.988w S8 6.8v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VME Modell: 2FMC2
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1910mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen189
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens189
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationIndikator
Handelsnummer88
Spänning6.8
Watt13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U526 Miniatyrlampa 88 S8 6.8v | AB6JVJ 21U52633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMC2 miniatyrlampa 88 12.988w S8 6.8v - paket med 10
120SEK /packa