Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMD5 Miniatyrlampa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VMT

LUMAPRO 2FMD5 miniatyrlampa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VMT Modell: 2FMD5

Få det Maj 16, Torsdag
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypT1 3/4
Nuvarande ritad250mA
Initiala lumen11
Lampa Dia.0.4 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.06 "
Övergripande lampformT
Primär applikationMyntmaskin
Handelsnummer555
Spänning6.3
Watt1.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittligt livBastypWattNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.Max. Total längdförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U517 Miniatyrlampa 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1.6---1.19 "113SEK
LUMAPRO 21U518 Miniatyrlampa 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1---1.19 "114SEK
LUMAPRO 21U634 Miniatyrlampa 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1.6---1.19 "119SEK
LUMAPRO 2FMH9 Miniatyrlampa 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VPJ 2FMH918475000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10111SEK
LUMAPRO 2FML4 Miniatyrlampa 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VQH 2FML418665000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10145SEK
LUMAPRO 2FML7 Miniatyrlampa 47 1w T3 1/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VQL 2FML7473000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "1078SEK
LUMAPRO 2FMN2 Miniatyrlampa 259 1.5w T3 1/4 6.3v - Förpackning med 10 | AB9VQQ 2FMN22595000 timmarWedge1.5250mA80.4 "1.06 "1079SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMD5 miniatyrlampa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - paket med 10
79SEK /packa