Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampa 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampa 787 10w T2 1/4 6v

Finns i lager
Artikel: AB9VPA Modell: 2FMH1
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv100 timmar
Bastyp2-stift (G4)
Nuvarande ritad1670mA
Initiala lumen201
LampformT2 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1"
Övergripande lampformT
Primär applikationInstrument
Handelsnummer787
Spänning6
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 5DTN6 Miniatyrlampa 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)2201.24 "Flygplan76712184SEK
LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampa 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 timmar2-stift (G4)1501.24 "Nödbyggnad7858108SEK
LUMAPRO 5DTP4 Miniatyrlampa 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 timmar2-stift (G4)-1.24 "Nödbyggnad78612118SEK
LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampa 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 timmar2-stift (G4)2201.24 "Generell mening78820128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampa 787 10w T2 1/4 6v
155SEK /enhet