Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampa 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampa 788 20w T2 1/4 6v

Finns i lager
Artikel: AE3KGK Modell: 5DTP5
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv100 timmar
Bastyp2-stift (G4)
Initiala lumen220
Lampa Dia.0.29 "
LampformT2 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.24 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer788
Spänning6
Watt20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampa 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA 2FMH1100 timmar2-stift (G4)2011"Instrument78710146SEK
LUMAPRO 5DTN6 Miniatyrlampa 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)2201.24 "Flygplan76712182SEK
LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampa 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 timmar2-stift (G4)1501.24 "Nödbyggnad7858108SEK
LUMAPRO 5DTP4 Miniatyrlampa 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 timmar2-stift (G4)-1.24 "Nödbyggnad78612118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampa 788 20w T2 1/4 6v
128SEK /enhet